FINISARE THOMPSON EFP-54/S4 Pompă tambur 1/2 CP 150 grade F Polipropilenă Pentru DEF | AA7AJV 15R543

FINISH THOMPSON Pompa tambur EFP-54 / S4 1/2 HP Polipropilenă 150 grade F Pentru DEF

În stoc
Post: AA7AJV Model: EFP-54/S4Crucea Ref: 15R543

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,026.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPVC
Tip adaptorSealed
Lungimea tubului de descărcare8'
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/8 "
Materialul tubului de refulareEPDM
GPM15
Lungimea furtunului8ft
Material furtunEPDM
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. Admisie aer (PSI)7.4
Max. GPM pentru petrol7 @ 100 CPS
Max. GPM pentru apă15
Max. Cap17 ft.
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă7.4 psi
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Material sigiliuextensie FK
Lungimea tubului de aspirație54 "
TipMotor și tub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorGPMMax. CapPresiune maximăPreț
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Pompă cilindru 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 47 in Lungime totală | AE3UDP 5FZU4 Set EFP-40 & S4 DEFFir de contrafort de 2 "55-17 ft.7 psi€2,106.43
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Pompă cilindru 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 47 in Lungime totală | AE3UDR 5FZU6 Set EFP-40 & S4Filet IPS de 2" opțional 1074265-155-17 ft.7 psi€1,512.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON Pompa tambur EFP-54 / S4 1/2 HP Polipropilenă 150 grade F Pentru DEF
€3,026.25 /unitate