FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Pompă cilindru 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 47 in Lungime totală | AE3UDR 5FZU6

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit pompa tambur 1/2 HP ieșire 3/4 inch 47 În lungime totală

În stoc
Element: AE3UDR Model: Kit EFP-40 & S4Crucea Ref: 5FZU6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,467.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPP
Tip adaptorFilet IPS de 2" opțional 107426
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3/4 în.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1 In.
Materialul tubului de refularePVC
GPM5-15
Înălţime40 "
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. Admisie aer (PSI)7
Max. GPM pentru petrol5
Max. GPM pentru apă15
Max. Cap5-17 ft.
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă7 psi
Max. Temp.150 F
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală47 "
RPM300-11,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1 / 4 In.
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)146.05
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorGPMMax. CapPresiune maximăPreț
FINISARE THOMPSON EFP-54/S4 Pompă tambur 1/2 CP 150 grade F Polipropilenă Pentru DEF | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4Sealed1517 ft.7.4 psi€2,942.53
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Pompă cilindru 1/2 CP 3/4 inch Ieșire 47 in Lungime totală | AE3UDP 5FZU4 Set EFP-40 & S4 DEFFir de contrafort de 2 "55-17 ft.7 psi€2,105.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit pompa tambur 1/2 HP ieșire 3/4 inch 47 În lungime totală
€1,467.83 /unitate