GPI

GPI, o marcă Great Plain Industries, este un furnizor lider de pompe de transfer de combustibil, contoare de combustibil, debitmetre și echipamente industriale de peste 40 de ani. Sediul său este situat în Sparta, New Jersey. Citeste mai mult

Filtru

pompe

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sanitar

Instrumente de testare

Pneumatică

HVAC și refrigerare

Electrical

Ungere

pompe Filtru

Comenzi pompeVezi tot

  • Debitmetre electronice

    Ideal pentru aplicații de amestecare și amestecare a gazelor, precum și pentru măsurarea debitului de lichid, aer comprimat și abur. Vine cu un ecran LCD pentru a afișa măsurătorile în galoane și litri și poate măsura debite de până la 600 gpm. Disponibil în carcase din aluminiu / oțel inoxidabil / alamă / nailon / PVC

  • Accesorii pentru debitmetru
  • Debitmetre

    Proiectat pentru a măsura debitul de gaz, lichid sau abur și poate afișa citiri de măsurare cu o precizie de până la +/- 5%. Dispuneți de un LCD alimentat de la baterie care afișează măsurători în litri și litri

Pompe de tambur și butoiVezi tot

  • Accesorii pompe tambur butoi

    Truse de erbicide cuprinzând un furtun EPDM de 1 inch x 12 picioare, o duză cu robinet cu bilă din polipropilenă și o țeavă de aspirație reglabilă din polipropilenă/polietilenă. Potrivit pentru utilizarea cu pompe de transfer chimic pentru a controla debitul de fluide evacuate din pompă și pentru a gestiona duzele utilizate cu pompele

  • Pompe de tambur

    Pompe de transfer chimice certificate CSA pentru a pompa fluide cu vâscozitate scăzută și butoaie, butoaie și rezervoare goale în agricultură, fermă de hobby și aplicații de servicii pentru gazon. Dispune de un motor complet închis, neventilat, care oferă un debit maxim de 12 gpm la 115 VAC / 12 VDC

Accesorii pompeVezi tot

  • Accesorii pompe de transfer combustibil

    Cuprinde capace de aerisire echipate cu supape pentru a compensa modificările presiunii interne a rezervorului datorate temperaturii și distribuirii combustibilului. Permite eliminarea lichidului la viteze de până la 30 gpm. Proiectat pentru a se potrivi cu o deschidere de rezervor NPT de 2 inchi

Despre GPI

GPI produce o mare varietate de pompe de transfer de fluide și debitmetre de lichide digitale/mecanice pentru construcții, minerit, petrol și gaze, agricultură și industria combustibililor. Catalogul pompelor GPI include debitmetre de turbină, pompe de transfer ulei, pompe de combustibil și pompe de tambur. Pompele de transfer ulei ale mărcii sunt ideale pentru fluide neinflamabile și debitmetre mecanice sunt concepute pentru a măsura debitele de gaze, lichide, abur, combustibili și soluții acide. Aceste debitmetre sunt echipate cu un LCD alimentat de baterii care afișează măsurătorile în galoane și litri.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Instrumentele și accesoriile GPI sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian. Acestea necesită ambalare simplă, în funcție de dimensiunile produsului.

Denumiri comerciale majore

GPRO

Aceste pompe de transfer de combustibil GPRO de calitate profesională oferă presiuni de operare ridicate, făcându-le ideale pentru tambururi de furtun. Acestea au o construcție din fontă acoperită cu pulbere și palete de carbon de lungă durată care...Citeste mai mult 

Seria TM

Contoarele de apă din seria TM sunt proiectate pentru procesarea apei și irigare. Au un ecran cu profil redus care afișează măsurătorile în galoane, litri și picioare cubi. Sunt disponibile în șapte mărimi ...Citeste mai mult 

FLOMEC

Contoarele FLOMEC Seria G2 sunt disponibile în construcție din oțel inoxidabil pentru apă, substanțe chimice și combustibili; constructii din aluminiu pentru produse pe baza de petrol; și construcție PVDF pentru substanțe chimice agresive....Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce este modul de calibrare din fabrică?

Contorul dvs. este în modul de calibrare din fabrică și este setat să măsoare apa și fluide asemănătoare apei dacă arată FAC sau PRESET în colțul din dreapta sus.

Care este cel mai bun mod de a testa acuratețea unui contor?

Calibrarea dumneavoastră poate fi testată cu ușurință prin umplerea unui recipient. Începeți prin a reseta totalul lotului la zero. Apoi, porniți fluxul și umpleți recipientul. Ar trebui să vedeți „5.00 galoane” pe afișaj dacă ați umplut un recipient de 5 galoane.

Care este durata de viață estimată a bateriilor cu litiu ale contoarelor G2, A1 și TM?

Aproximativ 9000 ore.

Produse exclusive pentru marcă