HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori de blocare prin răsucire


Filtru
Material corp: Nailon , Culoare: Galben , Conectivitate: Șuruburi terminale de presiune , Izolatie: Corp izolat , Material: Nailon , Montare: Montat pe cablu , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: 3 fază WYE , Dimensiunea firului: # 16 AWG la # 8 AWG , Tip fir: Standard
StilModelNumăr de poliamperiDimensiunea cabluluiNumăr de fireVoltajVoltajLăţimeEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
HBL23CM23
2200.360 "până la 0.930"Împământare cu 3 fire240 VAC250 VAC2.26 "A 20€89.46
B
HBL28CM13
4300.350 "până la 1.150"Împământare cu 5 fire120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "A 30€287.97

Conectori de blocare prin răsucire

Hubbell Wiring Device-Conectorii Kellems Twist-Lock sunt proiectați pentru a conecta dispozitive electrice la o sursă de alimentare. Sunt ideale pentru aplicații medicale, marine și industriale. Aceste prize sunt fabricate din nailon și sunt clasificate NEMA pentru funcționare în siguranță, cu curent nominal de până la 30A. Acestea dispun de un mecanism de blocare prin răsucire pentru a preveni deconectarea accidentală și pentru a fixa ștecherele pe prize. Terminalele cu șurub de presiune țin în siguranță firele pentru o alimentare continuă. Alegeți dintr-o gamă largă de mufe Twist-Lock, disponibile în opțiuni cu 3 și 5 fire Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?