Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL28CM13, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, galben, nailon | AC8QLA 3D670

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL28CM13, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, galben, nailon

În stoc
Articol: AC8QLA Model: HBL28CM13Crucea Ref: 3D670
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
€287.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi30
Material corpNailon
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Dimensiunea cablului0.350 "până la 1.150"
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.86 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.33 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL21-30R
NEMA Rating-ulL21-30R
Număr de poli4
Număr de fireÎmpământare cu 5 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj120 / 208 VAC
Voltaj120 / 208 VAC
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiDimensiunea cabluluiNumăr de fireVoltajVoltajLăţimeEvaluare curentPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AC8QKA 3D565 HBL23CM232200.360 "până la 0.930"Împământare cu 3 fire240 VAC250 VAC2.26 "A 20€89.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL28CM13, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, galben, nailon
€287.98 /unitate