Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben

În stoc
Articol: AC8QKA Model: HBL23CM23Crucea Ref: 3D565
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
€89.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi20
Material corpNailon
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.360 "-0.930"
Dimensiunea cablului0.360 "până la 0.930"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.26 "
IzolațieCorp izolat
Lungime3.86 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL6-20R
NEMA Rating-ulL6-20R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj240 VAC
Voltaj250 VAC
Lăţime2.26 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiDimensiunea cabluluiNumăr de fireVoltajVoltajLăţimeEvaluare curentPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL28CM13, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, galben, nailon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "până la 1.150"Împământare cu 5 fire120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "A 30€287.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben
€89.46 /unitate