MCDONNELL & MILLER Debit lichid de comutare seria FS6


Filtru
Max. Curgere: 2.5 g / min , Max. Temperatura fluidului: 225 F , Max. Presiune: 100 psi , Tip comutator: Comutator Snap cu aruncare dublă unipolar , Voltaj: 120/240
StilModelDimensiunea conexiuniiTipMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
FS6-1
1 FNPT7.4 amperi, comutator de înaltă sensibilitateAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,245.41
B
FS6-W-1
1 FNPTComutator de înaltă sensibilitateAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,426.12
C
FS6
1 "/ 3/4" NPT1/3 CP, de uz general, acționat electricAlamă, EPDM-
RFQ
A
FS6-3 / 4
3/4 FNPTComutator rezistent, de înaltă sensibilitateAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,267.61
A
FS6-W-3/4
3/4 FNPTComutator de înaltă sensibilitateAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,379.84

Debit lichid de comutare seria FS6

Întrerupătoarele de debit de lichid McDonnell & Miller FS6 sunt proiectate pentru a monitoriza fluxul de lichide, cum ar fi apa sau uleiul, în conducte și sisteme. Aceste întrerupătoare de flux de lichid sunt foarte sensibile și utilizate în sistemele de răcire, pompe de amplificare, sisteme de tratare a apei și compresoare. Au un compartiment etanș care protejează întrerupătorul de lichide și un șurub de reglare a sensibilității pentru a preveni declanșarea falsă a debitmetrului. Aceste comutatoare de flux de lichid servesc ca o garanție crucială, prevenind deteriorarea și potențialele pericole cauzate de debitul insuficient sau în exces de lichid. Pot fi operate la temperaturi cuprinse între 32 și 225 de grade F și pot rezista la presiuni de până la 100 psi. Aceste comutatoare de flux de lichid sunt integrate cu un comutator SPDT pentru monitorizarea direcției fluxului de lichid.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?