MICRO PLASTICS Șuruburi mașini, plate


Filtru
StilModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeSistem de măsurareForța de tracțiuneDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
50M080125H020
82 °15.4-17.3mm4.6mm20ft--M8 X 1.25€6.00
B
022520A050
82 °0.452-0.507 "0.153 "1 / 2 "Inch312 psi1 / 4-20€16.45
C
021032A075
82 °0.340-0.385 "0.116 "3 / 4 "-165 psi10-32€1.87
D
020632A100
82 °0.244-0.279 "0.083 "1"Inch69 psi6-32€10.18
E
020632A050
82 °0.244-0.279 "0.083 "1 / 2 "Inch69 psi6-32€12.61
F
020632A037
82 °0.244-0.279 "0.083 "3 / 8 "Inch69 psi6-32€6.02
G
020832A050
82 °0.292-0.332 "0.1 "1 / 2 "Inch108 psi8-32€13.18
H
020832A150
82 °0.292-0.332 "0.1 "1.5 "-108 psi8-32€9.07
I
022520A075
82 °0.452-0.507 "0.153 "3 / 4 "Inch312 psi1 / 4-20€12.17
J
020256A031
82 °0.147-0.172 "0.051 "5 / 16 "Inch19 psi2-56€10.88
K
020440A050
82 °0.195-0.225 "0.067 "1 / 2 "Inch41 psi4-40€15.06
L
50M080125H030
82 °15.4-17.3mm4.6mm30 "metric-M8 X 1.25€6.23
M
022520A062
82 °0.452-0.507 "0.153 "5 / 8 "Inch312 psi1 / 4-20€10.35
N
021024A075
82 °0.340-0.385 "0.116 "3 / 4 "Inch149 psi10-24€7.59
O
021032A050
82 °0.340-0.385 "0.116 "1 / 2 "Inch165 psi10-32€11.04
P
50M060100H020
82 °10.9-12.6mm3.3mm20ftmetric-M6 X 1€5.94
Q
50M080125H050
82 °15.4-17.3mm4.6mm50ftmetric-M8 X 1.25€7.31
R
020440A037
82 °0.195-0.225 "0.067 "3 / 8 "Inch41 psi4-40€11.32
S
022520A200
82 °0.452-0.507 "0.153 "2"Inch312 psi1 / 4-20€14.74
T
50M040070H010
82 °8.0-9.4mm2.7mm10 "--M4 X 0.7€8.15
U
020632A062
82 °0.244-0.279 "0.083 "5 / 8 "Inch69 psi6-32€3.95
V
50M050080H016
82 °8.9-10.4mm2.7mm16metric-M5 X 0.8€2.62
W
020632A075
82 °0.244-0.279 "0.083 "3 / 4 "Inch69 psi6-32€6.86
X
50M050080H010
82 °8.9-10.4mm2.7mm10 "metric-M5 X 0.8€6.54
Y
020440A025
82 °0.195-0.225 "0.067 "1 / 4 "Inch41 psi4-40€9.00
Z
021024A100
82 °0.340-0.385 "0.116 "1"-149 psi10-24€1.14
A1
020832A100
82 °0.292-0.332 "0.1 "1"Inch108 psi8-32€10.10
B1
020832A037
82 °0.292-0.332 "0.1 "3 / 8 "Inch108 psi8-32€10.93
C1
50M060100H012
82 °10.9-12.6mm3.3mm12 "metric-M6 X 1€4.65
D1
50M080125H025
82 °15.4-17.3mm4.6mm25ft--M8 X 1.25-
RFQ
E1
020256A050
82 °0.147-0.172 "0.051 "1 / 2 "Inch19 psi2-56€9.23
F1
50M040070H016
82 °8.0-9.4mm2.7mm16metric-M4 X 0.7€5.21
G1
50M060100H016
82 °10.9-12.6mm3.3mm16metric-M6 X 1€13.26
H1
50M050080H012
82 °8.9-10.4mm2.7mm12 "metric-M5 X 0.8€5.10
I1
022520A100
82 °0.452-0.507 "0.153 "1"Inch312 psi1 / 4-20€13.69
J1
50M080125H016
82 °15.4-17.3mm4.6mm16--M8 X 1.25€6.84
K1
022520A025
82 °0.452-0.507 "0.153 "1 / 4 "-312 psi1 / 4-20€8.75
L1
021032A100
82 °0.340-0.385 "0.116 "1"-165 psi10-32-
RFQ
M1
022520B100
100 °0.442-0.507 "0.11 "1"Inch312 psi1 / 4-20€7.46
N1
020632B037
100 °0.238-0.279 "0.06 "3 / 8 "Inch69 psi6-32€2.06
O1
022520B075
100 °0.442-0.507 "0.11 "3 / 4 "Inch312 psi1 / 4-20€13.23
P1
020632B050
100 °0.238-0.279 "0.06 "1 / 2 "-69 psi6-32€6.23
Q1
020632B100
100 °0.238-0.279 "0.06 "1"Inch69 psi6-32€11.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?