Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 022520A050 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1/2, buc. 50 | AD6TWU 4AHG6

MICRO PLASTICS 022520A050 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1/2, buc. 50

În stoc
Element: AD6TWU Model: 022520A050Crucea Ref: 4AHG6
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
€16.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452-0.507 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune312 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 022520A050 Șurub mecanic, plat, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1/2, buc. 50
€16.46 /ambalaj