Tip adaptor: Butoi PP , Material adaptor butoi: Oţel inoxidabil , Dimensiune adaptor butoi: 1" , Lungimea cablului: 16 ft. , Dimensiunea unității: 3 / 16 " , Furtun inclus: Da , Material furtun: PVC , HP: 0.25 CP , Adâncime de scufundare: 39 " , Dimensiunea duzei: 3 / 4 " , Fitinguri NPT Bung: 2", 1 1/2" , Tip operațiune: Pneumatic , Faza: 1 , Dimensiunea conductei: 3 / 16 " , Material piston: Hastelloy , Volumul rotorului: Volum ridicat , RPM: 10000 RPM , Material de etanșare: Polipropilenă , Dimensiune pivotant: 1" , Voltaj: 115V AC
Pompa de tambur electric
Pompele electrice cu tambur de la Vestil sunt proiectate pentru transferul de fluide cu volum mare în mod eficient. Aceste pompe dispun de un motor de 115 V care minimizează timpul necesar pentru transferul lichidului și oferă un debit maxim de 18.5 gpm. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe electrice cu tambur, disponibile pentru vâscozități în intervalul de la 400 la 600 cps, pe Raptor Supplies.
Mecanism de lucru
- Atașați ansamblul motor, arborele și pistolul de dozare și furtunul împreună (dacă sunt furnizate neasamblate).
- Conectați unitatea la o sursă de alimentare de 115V.
- Montați arborele unității în interiorul deschiderii tamburului și îndreptați pistolul de dozare către recipientul sau locația în care trebuie să fie distribuit lichidul tamburului.
- Porniți unitatea și apăsați pistolul de dozare pentru a începe operația de transfer al fluidului.
DESCRIERE
- Pompele electrice pentru tobe Vestil se potrivesc în deschiderile de 2 inchi din tambur și au o adâncime de imersie de 39 de inci pentru scufundarea în tobe.
- Folosesc un motor de 115 V pentru livrarea fluidului la un debit maxim de 22.75 GPM.
- Aceste pompe electrice cu tambur au un arbore din oțel inoxidabil / Hastelloy C pentru manipularea soluțiilor de acizi / baze.
- Vestil FHL-PUMP modelul este utilizat în locații inflamabile și periculoase, în timp ce Vestil ODF-PUMP este folosit pentru a transfera sau distribui uleiuri cu corp subțire și motorină.
Întrebări Frecvente
Ce lungime a cablului este disponibilă cu aceste pompe electrice cu tambur?
Pompele electrice de tambur Vestil sunt disponibile cu un cablu de alimentare de 16 picioare pentru conectarea la o sursă de alimentare.
Ce înseamnă capul unei pompe electrice cu tambur?
Capul pompei electrice a tamburului se referă la înălțimea maximă la care pompa poate ridica fluidul de la nivelul lichidului în tambur. De obicei se măsoară în metri sau picioare.