Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5613407 Replacement Filter Cartridge, 3.34 Gpm, 3 Micron Rating | CE9QAT 54EK21

3M 5613407 Cartuș de filtru de schimb, 3.34 Gpm, 3 microni

În stoc
Element: CE9QAT Model: 5613407Crucea Ref: 54EK21

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€355.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărcii3M
Înălţime22 1 / 2 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelreduceSe potrivește mărciiRata de curgereÎnălţimeArticolMax. Temp.MicroniÎn afara Dia.Preț
Cartuș de filtru 3M CFS8812X-S, lungime standard, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4 CFS8812X-SChist și scarăTimbru1.5 g / min17 "Cartuș filtru de schimb100 grade F0.53.5 "€166.60
Cartuș de filtru 3M CFS8720-S, lungime standard, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SReducerea sedimentelor și inhibarea scăriiTimbru1.5 g / min13 "Cartuș filtru de schimb100 grade F53.75 "€152.46
3M CFS8812X Cartuș de filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AB3FJM 1RWK6 CFS8812XGustTimbru1.5 g / min17 "Cartuș filtru de schimb100 grade F0.53.5 "€182.32
3M CFS8720 Cartuș de filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AB3FJN 1RWK7 CFS8720Sediment, gust și miros de clorTimbru1.5 g / min18 "Cartuș filtru de schimb100 grade F53.75 "€146.97
3M W-2811-10 Filtru alb, 10 buc. | AD2YXV 3WUW5 W-2811-10----Cartuș filtru de schimb---€684.74
3M CFS8112 Cartuș filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AD9AQV 4NY63 CFS8112Clor, gust, miros și sedimenteTimbru1.5 g / min12.875 "Cartuș filtru de schimb100 grade F13.187 "€164.81
3M CFS8112-S Cartuș filtru de înlocuire pentru filtrarea apei | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SSediment, solz, gust și miros de clorTimbru1.5 g / min12.875 "Cartuș filtru de schimb100 grade F13.187 "€181.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5613407 Cartuș de filtru de schimb, 3.34 Gpm, 3 microni
€355.50 /unitate