3M 615+ 48 Înveliș de conductă de protecție împotriva focului 25 Picioare Lungime 48 inch Lățime | AE3WLW 5GKA6

3M 615+ 48 Înveliș pentru conducte cu barieră de incendiu 25 picioare Lungime 48 inci Lățime

În stoc
Articol: AE3WLW Model: 615+ 48Crucea Ref: 5GKA6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,599.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnveliș de conductă cu barieră de foc
CuloriSilver
IncendiuPână la 2 ore.
Înălţime1.5 "
Lungime25ft
MaterialFibre filate vitroase
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.55
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS6806100090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Învelișul pentru conducte 3M 615+ 48 cu barieră de incendiu este utilizat pentru a astupa și etanșa temporar conductele și țevile pentru a preveni răspândirea flăcărilor.

Caracteristici:

  • 3M 615+ 48 înveliș pentru conducte cu barieră de incendiu protejează atât conductele de aer, cât și conductele de grăsime.
  • Trece testele de foc necesare pentru a asigura rezistența la foc de până la 2 ore.
  • Pe măsură ce pătura aderă la garnitura din folie, aceasta rezistă la prăbușire și la înfășurare.
  • Acest înveliș fără azbest permite o instalare ușoară datorită greutății sale reduse, flexibilității ridicate și profilului subțire, făcându-l potrivit pentru sistemele de incinte de conducte.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • INTERTEK
  • IBC
  • IMC
  • CMU
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Cât de gros este 3M 615+ 48 înveliș pentru conducte de barieră de incendiu?

A. Are 1-1/2 inci grosime.

Î. Învelișul 3M 615+ 48 cu barieră de incendiu protejează sistemele de conducte de ventilație?

A. Protejează sistemele de conducte de ventilație, inclusiv căile de ridicare, canalele de control al fumului și presurizarea scărilor.

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestui înveliș pentru conducte?

A. Poate fi operat la temperaturi de până la 2192 grade F (1200 grade C).

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 615+ 48 Înveliș pentru conducte cu barieră de incendiu 25 picioare Lungime 48 inci Lățime
€1,599.39 /unitate