Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8426-9 Conector izolator | AE2NYT 4YT80

3M 8426-9 Conector izolator

În stoc
Articol: AE2NYT Model: 8426-9Crucea Ref: 4YT80
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
€65.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolatori pentru conector termocontractibil
Gama de cabluri2/0 până la 250 kcmil
CuloriNegru
ID după reducere0.55 "
ID înainte de micșorare1.18 "
Lungime9"
MaterialCauciuc
Max. Voltaj1000V
Raport de reducereNu a fost votat
Reducere temp.NU SE APLICĂ
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Grosimea peretelui după micșorareNU SE APLICĂ
Tip de peretePerete mediu
Gama de sârmă2/0 până la 250 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăGama de cabluriID după reducereID înainte de micșorareLungimeMaterialMax. VoltajTemp. GamăPreț
3M QSLV-M8 2/0 Reducere la rece 8-3 / 0 Awg 2.5 inch Lungime | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 Aluminiu, 8-3 / 0 Cupru8-2 / 0 AWG aluminiu, 8-3 / 0 AWG cupru0.2 "0.75 "2.5 "Cauciuc EPDM cu mastic de etanșare pe fiecare capăt1000-40 la 266 F€85.46
3M QSLV-M 2-500 Contractare la rece 2awg-1000kcmil 5.25 in | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 aluminiu, 2-1000 cupru2 până la 500 kcmil aluminiu, 2 până la 1000 kcmil cupru0.4 "1.6 "5.25 "Cauciuc EPDM cu mastic de etanșare pe fiecare capăt1000-40 la 266 F€114.28
3M 8428-12 Conector izolator | AE2NXL 4YT51 8428-12450 până la 800 kcmil500 până la 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Cauciuc1000V-40 grade până la 194 grade F€137.18
3M 8427-12 Conector izolator | AE2NYU 4YT81 8427-12250 până la 400 kcmil250 până la 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Cauciuc etilen propilenic1000V-40 grade până la 194 grade F€98.07
3M 8423-6 Conector izolator | AE2NYV 4YT82 8423-66-4 AWG6-4 AWG0.31 "0.56 "6"Cauciuc etilen propilenic1000V-40 grade până la 194 grade F€51.58
3M 8424-8 Conector izolator | AE2NYW 4YT83 8424-810 la 1/0 AWG10 la 1/0 AWG0.1 "0.82 "8"Cauciuc etilen propilenic1000V-40 grade până la 194 grade F€66.22
3M 8425-8 Conector izolator | AE2NYX 4YT84 8425-82 la 1/0 AWG2 la 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Cauciuc etilen propilenic1000V-40 grade până la 194 grade F€56.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8426-9 Conector izolator
€65.52 /unitate