Bandă electrică 3M 88-Super-3/4x36YD 3/4 x 108 picioare 8.5 mil, 48 buc | AB9XFA 2FZP7

3M Bandă electrică 88-Super-3/4x36YD 3/4 x 108 picioare 8.5 mil, 48 buc.

În stoc
Articol: AB9XFA Model: 88-Super-3 / 4x36YDCrucea Ref: 2FZP7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,868.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență60 oz / in.
AdezivRășină de cauciuc
CuloriNegru
Lungime108ft
MaterialVinilin
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 220 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperatură0 de grade până la 220 de grade F
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime8.5mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.09
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS3919102020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeLungimeMax. VoltajTemp de performanțăInterval de temperaturăPreț
Bandă electrică 3M 50-PRINTED-1x100FT-BULK 1 x 100ft 10mil Negru, 48 buc | AB9KTB 2DPU8 50-IMPRIMATE-1x100FT-VRAC10mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune1"100ft12000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,741.57
3M 51-UNPRINTED-4x100FT Bandă electrică 4 x 100ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZQ 2DTF2 51-NEPRIMARIT-4x100FT20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune4"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€980.58
3M 51-PRINTED-4X100FT Bandă electrică 4 x 100ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZT 2DTF4 51-IMPRIMAT-4X100FT20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune4"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,067.81
3M 51-UNPRINTED-6x100FT Bandă electrică 6 x 100ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZV 2DTF6 51-NEPRIMARIT-6x100FT20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune6"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,247.39
3M 51 Bandă electrică 6 in x 100 ft 6 x 100 ft 20 Mil Negru, 4 buc | AB9KZW 2DTF8 51 6 în x 100 ft20mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune6"100ft2000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,780.90
Bandă electrică 3M 50-NEPRINTED-1x100FT-BOX 1 x 100ft 10mil Negru, 10 buc | AB9XCJ 2FYV1 50-NEPRINTAT-1x100FT-CUTIE10mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune1"100ft12000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€560.34
Bandă electrică 3M 50-UNPRINTED-4x100FT 4 x 100ft 10mil Negru, 12 buc | AB9XCY 2FYY1 50-NEPRIMARIT-4x100FT10mil.30 oz / in.Cauciuc sensibil la presiune4"100ft12000Până la 176 de grade F-55 grade până la 176 grade F€1,647.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Bandă electrică 88-Super-3/4x36YD 3/4 x 108 picioare 8.5 mil, 48 buc.
€1,868.86 /unitate