Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de protecție împotriva umezelii 3M MGC PK25, negru, 3 porturi, 25 buc. | AD7EPU 4DYW6

3M Conector de protecție împotriva umezelii MGC PK25, negru, 3 porturi, 25 buc

În stoc
Element: AD7EPU Model: MGC PK25Crucea Ref: 4DYW6
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
€140.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de protecție împotriva umidității
CuloriNegru
Tipul ConnectorUmiditate
Instrument de sertizareClește
Material de umplereGel
Inhibitor de flacărăDa
Materialul izolatorPolicarbonat
MaterialPolicarbonat
Max. Izolație Dia.Porturi externe 0.210 "/ Port interior 0.150"
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Număr de porturi3
TipUmplut cu gel/rezistent la umiditate
Gama de sârmă20-12 AWG
Tipul firuluiElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajCuloriTipul ConnectorNumăr de porturiDimensiune ambalajTipGama de sârmăTipul firuluiPreț
3M 801 Conector albastru 2 porturi 18-14awg, 50 buc. | AA8TMC 1A075 801600VAlbastruElement unic în U2-Mediu uscat18-14 AWGElectrical €34.47
3M 951K Conector Maroon 1 Porturi 22-18awg, 1000 buc | AB9KVY 2DRJ7 951 K600VMaroT-Atingeți Deconectare1-Mediu uscat22-18 AWGElectrical €399.19
Conector 3M 314-BIN Albastru 3 porturi 22-14awg, 1000 buc. | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VAlbastruElement unic în U3-Umplut cu gel/rezistent la umiditate22-14 AWGElectrical €2,552.35
Conector 3M 314U-BIN Clear 3 porturi 22-14awg, 1000 buc. | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VclarElement unic în U3-Mediu uscat22-14 AWGElectrical €1,054.04
3M 953K conector galben 1 porturi 12awg, 1000 buc | AB9LBG 2DTV6 953 K600VGalbenT-Atingeți Deconectare1-Mediu uscat12AWGElectrical €428.38
3M 952K conector albastru 1 porturi 18-14awg, 1000 buc. | AB9LBM 2DTX4 952 K600VAlbastruT-Atingeți Deconectare1-Mediu uscat18-14 AWGElectrical €451.34
Conector 3M 560-BULK Albastru deschis 18-16/14 str, 5000 buc | AB9XRC 2GAW1 560-VRAC600VAlbastruElement unic în U2-Mediu uscat18-14 AWGElectrical €2,287.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Conector de protecție împotriva umezelii MGC PK25, negru, 3 porturi, 25 buc
€140.02 /unitate