80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 fante în T deschise, lungime 145 inch, aluminiu, negru | AF8ZTQ 29NZ63

80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 sloturi în T deschise, 145 inch lungime, aluminiu, negru

Articol: AF8ZTQ Model: 1010-NEGRU-145Crucea Ref: 29NZ63
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€170.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5.2 mm
CuloriNegru
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime25.4mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.0442 in4
Slot Width6.47mm
Suprafață0.435 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.5088 Lb.
Lăţime25.4mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7610900050

Detalii produs:

80/20 1010-BLACK-145 extrudarea din aluminiu anodizat negru este utilizată în industria construcțiilor, auto și aerospațială pentru crearea de structuri ușoare, cadre și suporturi.

Caracteristici:

  • Această extrudare 80/20 are un finisaj anodizat negru pentru a rezista la coroziune.
  • Are o construcție din aluminiu pentru rigiditate structurală și ușurință de portabilitate.
  • Această extrudare din aluminiu 1010 are patru fante în T deschise care permit accesul din orice direcție.
  • Este echipat cu align-a-grooves pentru a ajuta la alinierea profilelor de conectare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este modulul de elasticitate al acestei extruzii din aluminiu anodizat negru?

A. 10200000 lb/sq.in.

Î. Care este limita de curgere a extrudarii 80/20 1010-BLACK-145?

A. 35000 PSI.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 1010-72 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4€49.07
RFQ
80/20 1010-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4€61.40
RFQ
80/20 1010-BLACK-72 Extrusion, 4 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTR 29NZ64 1010-NEGRU-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€66.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 sloturi în T deschise, 145 inch lungime, aluminiu, negru
€170.83 /unitate