80/20 1010-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNB 2RCP9

80/20 1010-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AC3BNB Model: 1010-97Crucea Ref: 2RCP9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€74.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.205 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime1"
Lungime97 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.0442 in4
Slot Width0.255 "
Suprafață0.437 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.528 Lb.
Lăţime1"
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.86
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7604291000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 1010-72 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4€49.07
RFQ
80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 fante în T deschise, lungime 145 inch, aluminiu, negru | AF8ZTQ 29NZ63 1010-NEGRU-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€141.18
RFQ
80/20 1010-BLACK-72 Extrusion, 4 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTR 29NZ64 1010-NEGRU-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€66.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1010-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent
€74.29 /unitate