80/20 1010-BLACK-72 Extrusion, 4 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, negru | AF8ZTR 29NZ64

80/20 1010-BLACK-72 Extrusion, 4 sloturi în T deschise, 72 inch lungime, aluminiu, negru

Articol: AF8ZTR Model: 1010-NEGRU-72Crucea Ref: 29NZ64
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€80.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5.2 mm
CuloriNegru
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime25.4mm
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.0442 in4
Slot Width6.47mm
Suprafață0.435 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.5088 Lb.
Lăţime25.4mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7610900050

Detalii produs:

80/20 1010-BLACK-72 extrudarea șinelor de aluminiu este ideală pentru modelarea afișajelor, bancurilor de lucru, incintelor de sunet, apărătoarelor de mașini și suporturilor de montare pe panou.

Caracteristici:

  • 80/20 1010-BLACK-72 negru extrudat din aluminiu este echipat cu 4 fante pătrate deschise în T pentru ușurința de fixare a feroneriei din orice direcție.
  • Are un finisaj anodizat pentru aspect estetic și rezistență la coroziune.
  • Această extrudare de aluminiu negru are o limită de curgere de 35000 PSI.

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația fantelor în T în extrudarea șinelor de aluminiu negru 80/20?

A. Fantele în T permit utilizatorilor să conecteze o gamă largă de hardware la extrudare și să le ajusteze după cum este necesar.

Î. La ce stres maxim poate rezista această extrudare din aluminiu anodizat înainte de a se deforma elastic?

A. 10200000 lb/inch.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 1010-72 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 72 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4€49.07
RFQ
80/20 1010-97 extrudat, 4 fante în T deschise, lungime 97 inchi, aluminiu, transparent | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4€61.40
RFQ
80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 fante în T deschise, lungime 145 inch, aluminiu, negru | AF8ZTQ 29NZ63 1010-NEGRU-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€141.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1010-BLACK-72 Extrusion, 4 sloturi în T deschise, 72 inch lungime, aluminiu, negru
€80.80 /unitate