Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-4113 Suport de colț interior, 4 găuri, 25 mm x 47 mm x 25 mm, aluminiu, transparent | AE4EZU 5JRU6

80/20 25-4113 Suport de colț interior, 4 găuri, 25 mm x 47 mm x 25 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EZU Model: 25-4113Cruce Ref: 5JRU6
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
€13.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 4 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A25 mm
Dimensiunea B25 mm
Dimensiunea C4 mm
Dimensiunea D12.5 mm
Dimensiunea E11 mm
Dimensiunea F25 mm
Dimensiunea G47 mm
Dimensiunea H6.8 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea FCalitatefinalizareaPreț
80/20 4115 Suport de colț interior, 4 orificii, 2 x 7/8 x 2 inci, aluminiu, transparent | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5anodize€14.23
80/20 4301 Suport de colț interior, 4 găuri, 3 x 1-5/16 x 3 inci, aluminiu, transparent | AC3BPW 2RCW5 43013"3"1.5 "6105-T5anodize€13.82
80/20 25-4115 Suport de colț interior, 4 găuri, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EYB 5JRN7 25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anodize€12.20
80/20 40-4301 Suport de colț interior, 4 găuri, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminiu, transparent | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize€13.47
80/20 40-4303 Suport de colț interior, 4 găuri, 40 mm x 76 mm x 40 mm, aluminiu, transparent | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize€14.18
80/20 4113 Suport de colț interior, 4 orificii, 1 x 1-7/8 x 1 inch, aluminiu, transparent | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5anodize€13.36
80/20 4303 Suport de colț interior, 4 găuri, dimensiune 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize€14.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-4113 Suport de colț interior, 4 găuri, 25 mm x 47 mm x 25 mm, aluminiu, transparent
€13.78 /unitate