Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminiu | AE4EZM 5JRU0

80/20 25-4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EZM Model: 25-4136Cruce Ref: 5JRU0

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€16.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 4 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A50 mm
Dimensiunea B50 mm
Dimensiunea C4 mm
Dimensiunea D11 mm
Dimensiunea E12.7 mm
Dimensiunea F22 mm
Dimensiunea G12.5 mm
Dimensiunea H25mm
Dimensiunea J6.8 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DCalitatePreț
80/20 40-4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminiu | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€19.05
80/20 4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 2 x 7/8 x 2 inci, aluminiu | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€19.48
80/20 4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, dimensiune 3 x 1-5/16 x 3 inchi, aluminiu | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€20.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminiu
€16.72 /unitate