Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 2 x 7/8 x 2 inci, aluminiu | AE4FAE 5JRV6

80/20 4136 Suport pentru colț interior, cu 4 orificii, 2 x 7/8 x 2 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AE4FAE Model: 4136Crucea Ref: 5JRV6
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
€19.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 4 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A2"
Dimensiunea B2"
Dimensiunea C0.188 "
Dimensiunea D0.438 "
Dimensiunea E0.5 "
Dimensiunea F0.875 "
Dimensiunea G0.5 "
Dimensiunea H1"
Dimensiunea J0.281 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DCalitatePreț
80/20 25-4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminiu | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€16.72
80/20 40-4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminiu | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€19.05
80/20 4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, dimensiune 3 x 1-5/16 x 3 inchi, aluminiu | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€20.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4136 Suport pentru colț interior, cu 4 orificii, 2 x 7/8 x 2 inch, aluminiu
€19.48 /unitate