Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminiu | AE4EZN 5JRU1

80/20 40-4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EZN Model: 40-4336Cruce Ref: 5JRU1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€19.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 4 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A80 mm
Dimensiunea B80mm
Dimensiunea C6 mm
Dimensiunea D18 mm
Dimensiunea E20 mm
Dimensiunea F36 mm
Dimensiunea G20mm
Dimensiunea H40mm
Dimensiunea J8.3 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DCalitatePreț
80/20 25-4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminiu | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€16.72
80/20 4136 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 2 x 7/8 x 2 inci, aluminiu | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€19.48
80/20 4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, dimensiune 3 x 1-5/16 x 3 inchi, aluminiu | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€20.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4336 Suport pentru colț interior, cu 4 găuri, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminiu
€19.05 /unitate