Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-2525 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminiu | AE4EVW 5JRG6

80/20 40-2525 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EVW Model: 40-2525Crucea Ref: 5JRG6
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
€48.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de 45 de grade
Grad45
Dimensiunea A40 mm
Dimensiunea B40 mm
Dimensiunea C160 mm
MaterialAluminiu
Profil40-4040

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.31
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProfilDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CPreț
80/20 40-2530 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 80 mm x 40 mm, aluminiu | AE4EVX 5JRG7 40-253040-408040 mm80mm160 mm€55.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-2525 Ansamblu suport, 45 grade, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminiu
€48.90 /unitate