Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4107-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 2 inchi, aluminiu, negru | AF8ZVV 29PA16

80/20 4107-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 2 inch, aluminiu, negru

În stoc
Articol: AF8ZVV Model: 4107-NEGRUCrucea Ref: 29PA16
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
€11.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
CuloriNegru
Dimensiunea A2"
Dimensiunea B0.875 "
Dimensiunea C1"
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.438 "
Dimensiunea F0.257 "
Dimensiunea G0.188"`
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2
Lăţime568777 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4307-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 3 inchi, aluminiu, negru | AF8ZVP 29PA11 4307-BLACK3"1.49 "1.5 "Negru€12.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4107-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 2 inch, aluminiu, negru
€11.98 /unitate