Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4307-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 3 inchi, aluminiu, negru | AF8ZVP 29PA11

80/20 4307-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 3 inch, aluminiu, negru

În stoc
Articol: AF8ZVP Model: 4307-NEGRUCrucea Ref: 29PA11
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
€14.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
CuloriNegru
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B1.49 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.75 "
Dimensiunea E0.745 "
Dimensiunea F0.328 "
Dimensiunea G0.25 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2
Lăţime568566 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4107-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 3/16 x 7/8 x 2 inchi, aluminiu, negru | AF8ZVV 29PA16 4107-BLACK2"0.875 "1"Negru€13.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4307-BLACK Placă plată, dreaptă, cu 2 găuri, dimensiune 1/4 x 1-1/2 x 3 inch, aluminiu, negru
€14.70 /unitate