Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu DEWALT DW1710 Brad Point 3/8 inch | AE6JXL 5TE23

DEWALT Burghiu DW1710 Brad Point 3/8 inch

În stoc
Articol: AE6JXL Model: DW1710Crucea Ref: 5TE23
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
€12.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Brad Point
Bit Dia.3 / 8 "
ConstrucţieOtel carbon
Diametru3 / 8 "
MaterialAliaj din oțel carbon
Număr de bucați2
Lungime totală5.25 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruNumăr de bucațiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
Burghiu DEWALT DW1702 Brad Point 1/8 inch | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "€5.37
Burghiu DEWALT DW1704 Brad Point 3/16 inch | AE6JXH 5TE20 DW17043 / 16 "3 / 16 "13.5 "3 / 16 "€5.89
Burghiu DEWALT DW1706 Brad Point 1/4 inch | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "€8.89
Burghiu DEWALT DW1708 Brad Point 5/16 inch | AE6JXK 5TE22 DW17085 / 16 "5 / 16 "24.5935 / 16 "€10.27
Burghiu DEWALT DW1714 Brad Point 1/2 inch | AE6JXM 5TE24 DW17141 / 2 "1 / 2 "25 15 / 16 "1 / 2 "€15.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Burghiu DW1710 Brad Point 3/8 inch
€12.16 /unitate