Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL19W Pistol de pulverizare tip Weep 4500 Psi | AB2JUM 1MDJ7

A.R. NORTH AMERICA AL19W Pistol de pulverizare tip Weep 4500 Psi

În stoc
Element: AB2JUM Model: AL19WCrucea Ref: 1MDJ7
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
€92.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare stil plâns
Admisie3/8 "FNPT
Max. curgere8 g / min
Max. Temperatura fluidului300 grade F
Presiune maximă4500 psi
Outlet1/4 "FNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8424209000
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL19W Pistol de pulverizare tip Weep 4500 Psi
€92.86 /unitate