Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR601015C28 Șurub cu umăr, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 1-3/4 inch | AB8JDB 25L341

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C28 Șurub cu umăr, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AB8JDB Model: STR601015C28Crucea Ref: 25L341
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
€628.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității7 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.2.095-2.125 "
Inaltimea capului0.98 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1.5 "
Lungimea umărului1.75 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 1 / 8-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C28 Șurub cu umăr, dimensiune filet 1-1/8-7, lungime 1-3/4 inch
€628.81 /unitate