Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z4715 Șurub cilindric, dimensiune filet #8-32, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5 | AC2ENR 2JGU2

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4715 Șurub cilindric, dimensiune filet #8-32, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.

În stoc
Element: AC2ENR Model: Z4715Crucea Ref: 2JGU2
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
€86.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.3 / 8 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului1"
Adâncimea firului butoiului1 / 2 "
Tipul de unitatecrestat
Grip Range1"
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4715 Șurub cilindric, dimensiune filet #8-32, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.
€86.04 /ambalaj