Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z4731 Șurub cilindric, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5 | AC2ENW 2JGU6

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4731 Șurub cilindric, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5

În stoc
Element: AC2ENW Model: Z4731Crucea Ref: 2JGU6
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
€122.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.3 / 8 "
Baril Head Dia.9 / 16 "
Înălțimea capului butoiului5 / 32 "
Lungimea butoiului19 / 32 "
Adâncimea firului butoiului1 / 2 "
Tipul de unitatecrestat
Grip Range19 / 32 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4731 Șurub cilindric, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5
€122.05 /ambalaj