Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE Z5102 șurub arhitect, dimensiune 10-32 | AE4PHD 5MB44

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5102 Architect Bolt, dimensiune 10-32

În stoc
Articol: AE4PHD Model: Z5102Crucea Ref: 5MB44
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
€35.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt arhitectural
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului2"
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaChrome
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAlamă
Rockwell HardnessB60
Șurub Cap Dia.23 / 64 "
Înălțimea capului șurubului0.116 "
Material șurubOțel cromat
Lungimea filetului șurubului1"
Forța de tracțiune55000 psi
Dimensiune de filet10-32
Tipstriate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5102 Architect Bolt, dimensiune 10-32
€35.08 /unitate