Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE Z5205 șurub arhitect, dimensiune 1/4-20 | AE4PJB 5MB65

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5205 Architect Bolt, Dimensiune 1/4-20

În stoc
Articol: AE4PJB Model: Z5205Crucea Ref: 5MB65
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
€13.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt arhitectural
Baril Dia.3 / 8 "
Baril Head Dia.9 / 16 "
Înălțimea capului butoiului5 / 32 "
Lungimea butoiului1 9 / 16 "
Adâncimea firului butoiului1.25 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAlamă
Rockwell HardnessB60
Șurub Cap Dia.15 / 32 "
Înălțimea capului șurubului0.153 "
Material șurubOțel placat cu alamă
Lungimea filetului șurubului1-1/2 "
Forța de tracțiune55000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tipstriate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5205 Architect Bolt, Dimensiune 1/4-20
€13.41 /unitate