Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWP 485A19

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8

În stoc
Articol: CG6LWP Model: ZSQ60151C28Crucea Ref: 485A19
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
€31.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePriză pătrată
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.4688 "
Inaltimea capului0.4688 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0189
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8
€31.93 /unitate