ACME ELECTRIC DTFA01184S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 118kVA | BD4BNK

ACME ELECTRIC DTFA01184S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 118kVA

În stoc
Articol: BD4BNK Model: DTFA01184S

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,000.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de izolare a conducerii
ConstrucţieVentilat
Frecvență60 Hz
Înălţime35.9 "
Evaluare kVA118 kVA
Lungime26.88 "
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNEMA 2
Tensiunea primară230V
Tensiunea secundară230Y / 133V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime31.9 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 344.25

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 230 V, conexiune stea de tensiune secundară 230/133 V

Variante de produs

ProdusModelMaterial de înfășurareConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.Tip montareNEMA Rating-ulLăţimePreț
ACME ELECTRIC DTFA0514S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 51kVA | BC9DXN DTFA0514SAluminiuVentilat29.9 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€5,464.12
ACME ELECTRIC DTFA0142S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 14kVA | BC9KZK DTFA0142SAluminiuIncapsulat18.86 "9.03 "115 grade CPodeaNema 3R20.3 "€2,845.15
ACME ELECTRIC DTFA72S Transformator de izolare, trifazat, 230/230 V, 7.5 kVA | BC9YZP DTFA72SCupruIncapsulat15.21 "7.37 "115 grade CPereteNema 3R19.25 "€2,528.21
ACME ELECTRIC DTFA0274S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 27kVA | BD2DRM DTFA0274SAluminiuVentilat25.5 "19.37 "150 grade CPodeaNEMA 224.39 "€4,298.56
ACME ELECTRIC DTFA0754S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 75kVA | BD2VQB DTFA0754SAluminiuVentilat29.9 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€6,088.03
ACME ELECTRIC DTFA01754S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 175kVA | BD2YGX DTFA01754SAluminiuVentilat41.52 "29.88 "150 grade CPodeaNEMA 232.9 "€12,180.20
ACME ELECTRIC DTFA0634S Transformator de izolare a unității, trifazat, 230/230V, 63kVA | BD2ZFB DTFA0634SAluminiuVentilat29.9 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€5,753.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC DTFA01184S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 118kVA
€8,000.60 /unitate