Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC T179615S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 100VA | BC8KXW

ACME ELECTRIC T179615S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 100VA

În stoc
Articol: BC8KXW Model: T179615S
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
€385.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Tip întrerupătorApăsați pentru a reseta întrerupătorul termic
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime9.01 "
Lungime3.88 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNEMA 2
Tensiunea primară240V
Tensiunea secundară24V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime4.08 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15

Variante de produs

ProdusModelTip întrerupătorÎnălţimeLungimeTensiunea primarăLăţimePreț
ACME ELECTRIC T179618S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 750VA | BC7PYU T179618SApăsați pentru a reseta întrerupătorul termic11.68 "4.57 "240V4.66 "-
RFQ
ACME ELECTRIC T179629S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 150VA | BC8GTH T179629SApăsați pentru a reseta întrerupătorul termic9.01 "3.88 "240V4.08 "€446.27
ACME ELECTRIC T179623S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 120/24V, 150VA | BC8QQF T179623SApăsați pentru a reseta întrerupătorul termic9.01 "3.88 "120V4.08 "€446.27
ACME ELECTRIC T179619S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 1000VA | BC9WDQ T179619SComutator magnetic pornit / oprit11.93 "5.2 "240V5.41 "€869.03
ACME ELECTRIC T179631S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 600VA | BD2BFT T179631SApăsați pentru a reseta întrerupătorul termic11.68 "4.57 "240V4.66 "€598.37
ACME ELECTRIC T179630S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 300VA | BD4DAN T179630SApăsați pentru a reseta întrerupătorul termic11.68 "4.57 "240V4.66 "€474.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC T179615S Transformator de iluminat, joasă tensiune, monofazat, 240/24V, 100VA
€385.60 /unitate