Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACROVYN FR125OS920N Capac de capăt, migdale, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch | CF2JAP 55ME64

ACROVYN FR125OS920N Capac de capăt, migdale, dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch

În stoc
Articol: CF2JAP Model: FR125OS920NCrucea Ref: 55ME64
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
€15.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriMigdală
Înălţime1-1/8 "
Lungime1-1/8 "
MaterialAcrovyn
Grosime5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
ACROVYN FR225CAP920N Capac de capăt, migdale, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2JAL 55ME57 FR225CAP920N2-1/4 "3 / 4 "€15.61
ACROVYN FR225OS920N Capac de capăt, migdale, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2JAM 55ME58 FR225OS920N2-1/4 "3 / 4 "€17.34
ACROVYN FR125CAP920N Capac de capăt, migdale, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch | CF2JAN 55ME63 FR125CAP920N1-1/8 "1-1/8 "€11.89
ACROVYN FR270SCAP920N Capac de capăt, migdale, dimensiune 1-1/32 x 2 x 5/64 inch | CF2JAQ 55ME60 FR270SCAP920N2"1-1/32 "€11.69
ACROVYN FR270SOS920N Capac de capăt, migdale, 1-1/32 x 2 x 5/64 inch | CF2JAR 55ME61 FR270SOS920N2"1-1/32 "€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACROVYN FR125OS920N Capac de capăt, migdale, dimensiune 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 inch
€15.50 /unitate