ACUITY LITHONIA 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10IS Aparat pentru cameră curată T8 112w 120-277v | AD3CBG 3XY68

LITHONIA LIGHTING 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10IS Dispozitiv pentru cameră curată T8 112w 120-277v

În stoc
Articol: AD3CBG Model: 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10ISCrucea Ref: 3XY68

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv pentru cameră curată
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Tip de corpîncastrată
Putere fixă112W
Înălţime5"
Material carcasăPoliester ranforsat cu fibra de sticla rezistenta la impact
IP Rating-ul65
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiT8
Wați de lampă28
Lungime48 "
Tip obiectivAcril
MontareSuprafață
Obiectiv de schimb1VNN9
Voltaj120 la 277
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.06
Înălțimea navei (cm)124.71
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9405106020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Difuzor acrilic de 0.125" grosime

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2SRT G 4 32 FW A12125V MVOLT 1/4 GEB10IS Dispozitiv pentru cameră curată T8 112w 120-277v
€332.11 /unitate