ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 138 Watt | AG9TCH 22EM02

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Lumină zonă Bronz închis tip III Stâlp sqr 138 Watt

Element: AG9TCH Model: DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXDCrucea Ref: 22EM02

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina zonei
Temp. Culoare4000 K
CRI67
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime7"
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu
Înlocuire LED pentru250W HPS / MH
Lungime26 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTip III
Lumeni13,169
Lumeni pe watt91.0
MontarePolul pătrat
Viață evaluată100,000 ore
Temp. Gamă-40 până la 40 grade C
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Watts109
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2576
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Utilizare parcare

Variante de produs

ProdusModelLumeniTemp. CuloareCRILumeni pe wattMontareTemp. GamăWattsLăţimePreț
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD Lumină de zonă LED 99 W tip V Stâlp rotund | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000 K80105.0Pol rotund-40 până la 104 grade F9913 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD Lumină de zonă LED 282 Watt Tip V Stâlp rotund | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000 K7094.0Pol rotund-40 până la 104 grade F28215 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 91 Watt | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000 K67111.0Polul pătrat-40 până la 40 grade C9113 "€1,965.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Lumină zonă Bronz închis tip III Stâlp sqr 138 Watt