ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD Lumină de zonă LED 99 W tip V Stâlp rotund | AG9TBP 22EL84

LITHONIA LIGHTING DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD Lumină cu LED-uri 99 W tip V stâlp rotund

Articol: AG9TBP Model: DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXDCrucea Ref: 22EL84

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina zonei
Temp. Culoare5000 K
CRI80
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime7.5 "
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Înlocuire LED pentru250W HPS / MH
Lungime33 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTip V
Lumeni10,500
Lumeni pe watt105.0
MontarePol rotund
Viață evaluată100,000 ore
Temp. Gamă-40 până la 104 grade F
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Watts99
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.2472
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLumeniTemp. CuloareCRILumeni pe wattMontareTemp. GamăWattsLăţimePreț
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD Lumină de zonă LED 282 Watt Tip V Stâlp rotund | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000 K7094.0Pol rotund-40 până la 104 grade F28215 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 91 Watt | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000 K67111.0Polul pătrat-40 până la 40 grade C9113 "€1,965.46
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000 K6791.0Polul pătrat-40 până la 40 grade C10913 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD Lumină cu LED-uri 99 W tip V stâlp rotund