ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD Lumină de zonă LED 282 Watt Tip V Stâlp rotund | AG9TCB 22EL95

LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD Lumină de zonă LED 282 W tip V stâlp rotund

Post: AG9TCB Model: DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXDCrucea Ref: 22EL95

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina zonei
Temp. Culoare5000 K
CRI70
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime7.25 "
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Înlocuire LED pentru400W HPS / MH
Lungime40 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTip V
Lumeni26,817
Lumeni pe watt94.0
MontarePol rotund
Viață evaluată100,000 ore
Temp. Gamă-40 până la 104 grade F
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Watts282
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.6904
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLumeniTemp. CuloareCRILumeni pe wattMontareTemp. GamăWattsLăţimePreț
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD Lumină de zonă LED 99 W tip V Stâlp rotund | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000 K80105.0Pol rotund-40 până la 104 grade F9913 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 91 Watt | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000 K67111.0Polul pătrat-40 până la 40 grade C9113 "€1,965.46
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000 K6791.0Polul pătrat-40 până la 40 grade C10913 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD Lumină de zonă LED 282 W tip V stâlp rotund