ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 91 Watt | AG9TCD 22EL97

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Lumină zonă Bronz închis tip III Stâlp sqr 91 Watt

În stoc
Element: AG9TCD Model: DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXDCrucea Ref: 22EL97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,965.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina zonei
Temp. Culoare5000 K
CRI67
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime7"
Finisajul locuințelorBronz întunecat
Material carcasăAluminiu
Înlocuire LED pentru250W HPS / MH
Lungime26 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTip III
Lumeni9776
Lumeni pe watt111.0
MontarePolul pătrat
Viață evaluată100,000 ore
Temp. Gamă-40 până la 40 grade C
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Watts91
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2576
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Utilizare parcare

Variante de produs

ProdusModelLumeniTemp. CuloareCRILumeni pe wattMontareTemp. GamăWattsLăţimePreț
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD Lumină de zonă LED 99 W tip V Stâlp rotund | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000 K80105.0Pol rotund-40 până la 104 grade F9913 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD Lumină de zonă LED 282 Watt Tip V Stâlp rotund | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000 K7094.0Pol rotund-40 până la 104 grade F28215 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Lumină zonă Bronz închis Tip III Sqr Stâlp 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000 K6791.0Polul pătrat-40 până la 40 grade C10913 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Lumină zonă Bronz închis tip III Stâlp sqr 91 Watt
€1,965.46 /unitate