Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 8801-36 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi pentru roată stea pentru jantă, grad 1 | AB9QZM 2EVC6

ADAMS RITE 8801-36 Dispozitiv de ieșire cu șurub roată stea pentru jantă grad 1

În stoc
Articol: AB9QZM Model: 8801-36Crucea Ref: 2EVC6
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
€601.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub roată stea pentru jantă
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii36 "
finalizareaSatin
Rezistente la focNu este evaluat la foc
Se potrivește cu lățimea stileiMinim 2 "
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Tipul de blocareHex Dogging
Performanţăutilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.17
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiPreț
ADAMS RITE 8801-42 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi pentru roată stea pentru jantă Satin | AB9QZN 2EVC8 8801-4242 "€601.26
ADAMS RITE 8701-36 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi pentru roată în stea pentru jantă Satin | AB9QZQ 2EVD1 8701-3636 "€628.84
ADAMS RITE 8701-42 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi pentru roată stea pentru jantă Satin | AB9QZT 2EVD3 8701-4242 "€628.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 8801-36 Dispozitiv de ieșire cu șurub roată stea pentru jantă grad 1
€601.26 /unitate