ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere 154 inch lungime | AF4QYX 9GD12

ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 154 inch

Articol: AF4QYX Model: 9-44-96-24RLCrucea Ref: 9GD12
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,192.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu scurgere
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri4
Număr de stații4
Inălțime totală42 "
Lungime totală154 "
Lățimea totală31 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5004
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)391.16
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiArticolLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Chiuvetă pentru sculere cu plăci de scurgere 122 inch lungime | AF4ZJA 9RZ30 9-4-72-24RL16 "x 20"Chiuvetă cu scurgere122 "27 "€7,603.30
RFQ
ADVANCE TABCO 9-24-80-18RL Chiuvetă Regaline, 4-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQC 9-24-80-18RL-Chiuveta Scullery--€6,115.87
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-24RL Regaline, 4-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQF 9-24-80-24RL-Chiuveta Scullery--€6,169.99
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-36RL Regaline, 4-Cpt., 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQJ 9-24-80-36RL-Chiuveta Scullery--€6,490.43
RFQ
ADVANCE TABCO 9-4-72-18RL Chiuvetă Regaline, 4-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQW 9-4-72-18RL-Chiuveta Scullery--€5,423.44
RFQ
ADVANCE TABCO 9-4-72-36RL Chiuvetă Regaline, 4-Cpt., 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQZ 9-4-72-36RL-Chiuveta Scullery--€5,820.34
RFQ
ADVANCE TABCO 9-44-96-36RL Chiuvetă Regaline, 4-Cpt., 24 inch F-To-B X 24 inch | CD7NRQ 9-44-96-36RL-Chiuveta Scullery--€8,566.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Chiuvetă cu scurgere cu scurgere lungime de 154 inch
€13,192.15 /unitate