HANDLER AER 2EKH5 Pliu verde 10 x 20 x 2 Merv13 | AB9PMQ

AIR HANDLER 2EKH5 pliuri verzi 10 x 20 x 2 Merv13

În stoc
Element: AB9PMQ Model: 2EKH5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€31.82 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat verde
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală9.5 "
Lățimea reală19.5 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.29 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media6.1 sq ft.
MERV13
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului10x20x2
Înălțimea nominală10 "
Pliu nominal85%
Lățimea nominală20 "
Pliuri pe picioare liniare15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)52.32
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiAdâncimea realăÎnălțimea realăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPliuri pe picioare liniareLățimea realăRezistență inițială ridicatăPreț
HANDLER AER 11C857 Pliu verde 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC€18.94
HANDLER AER 11C858 Pliu verde 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC€25.91
HANDLER AER 11C859 Pliat verde 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC€27.36
HANDLER AER 11C860 Pliat verde 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC€29.69
HANDLER AER 11C861 Pliu verde 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC€25.91
HANDLER AER 11C862 Pliat verde 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC€27.29
HANDLER AER 11C863 Pliat verde 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC€27.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2EKH5 pliuri verzi 10 x 20 x 2 Merv13
€31.82 /unitate