Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 2JTX4 Filtru de aer cu cărbune activ 15 x 20 x 1 | AC2FUL

AIR HANDLER 2JTX4 Filtru de aer cu carbon activat 15 x 20 x 1

În stoc
Element: AC2FUL Model: 2JTX4
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
€186.09 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer cu carbon activ
Flux de aer250 fpm
Rezistența finală1.00 "WC
Inrameaza-leDa
Rezistența inițială0.48 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului15x20x1
Înălțimea nominală15 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.635
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Activitate CCL4 (0.6)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiFlux de aerRezistența finalăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăInrameaza-leRezistența inițialăMax. Flux de aerPkg. Cant.Preț
HANDLER AER 2GGX8 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Da0.60 "WC500 fpm1€1,563.38
HANDLER AER 2GGY3 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Da0.60 "WC500 fpm1€994.49
HANDLER AER 2GGY7 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Da0.60 "WC500 fpm1€880.66
HANDLER AER 2GJD5 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Da0.48 "WC500 fpm1€380.79
HANDLER AER 2GJE4 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Da0.48 "WC500 fpm1€288.04
HANDLER AER 2JTT4 Filtru de aer cu cărbune activ 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Da0.48 "WC500 fpm1€276.34
HANDLER AER 2JTU1 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Da0.48 "WC500 fpm1€289.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2JTX4 Filtru de aer cu carbon activat 15 x 20 x 1
€186.09 /unitate