HANDLER AER 33E904 Filtru pliat de carbon 12 x 24 x 4 | AC6DNA

AIR HANDLER 33E904 Filtru plisat carbon 12 x 24 x 4

În stoc
Articol: AC6DNA Model: 33E904

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€77.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru impregnat cu carbon
Flux de aer500
Rezistența finală1.0
Inrameaza-leDa
Rezistența inițială0.37
Max. Flux de aer500
Max. Temp.150
Adâncime nominală4"
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x4
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "
prefiltruPlisat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Activitate CCL4 (0.6)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiFlux de aerRezistența finalăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăInrameaza-leRezistența inițialăMax. Flux de aerPreț
HANDLER AER 2JRZ8 Filtru impregnat cu carbon 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 "WC20 "20 "Nu-500 fpm€31.56
HANDLER AER 2JTA5 Filtru impregnat cu carbon 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 "WC16 "20 "Nu-500 fpm€26.73
HANDLER AER 2JTC8 Filtru impregnat cu carbon 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 "WC12 "24 "Nu-500 fpm€26.89
HANDLER AER 2JUR5 Filtru impregnat cu carbon 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2JUR524x24x1-1.00 "WC24 "24 "Nu-500 fpm€42.29
HANDLER AER 2JUT4 Filtru impregnat cu carbon 25 x 25 x 1 | AC2FXL 2JUT425x25x1-1.00 "WC25 "25 "Nu-500 fpm€61.48
HANDLER AER 33E897 Filtru pliat de carbon 12 x 24 x 1 | AC6DMU 33E89712x24x12501.012 "24 "Da0.33250€38.38
HANDLER AER 33E898 Filtru pliat de carbon 20 x 24 x 1 | AC6DMV 33E89820x24x12501.020 "24 "Da0.33250€54.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E904 Filtru plisat carbon 12 x 24 x 4
€77.77 /unitate