HANDLER AER 6U592 Rolă de mediu filtrant 25 picioare L x 30 l x 1/4 in. T | AF2HMB

AIR HANDLER 6U592 Rola de filtrare 25 picioare L x 30w x 1/4 inch. T

În stoc
Articol: AF2HMB Model: 6U592

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€127.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou filtru media
CuloriVariază
Rezistența finală0.50 "WC
Rezistența inițială0.14 "WC
Lungime25ft
MaterialSpumă
MERVMai puțin de 5
Grosime1 / 4 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)79.5
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3921135000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența finalăRezistența inițialăLungimeMaterialMERVGrosimeLăţimePreț
AIR HANDLER 2DVX3 Rolă de mediu filtrant 20 picioare L x 40 l x 1 inch. T | AB9LNJ 2DVX30.50 "WC0.04 "WC20ftDin fibra de sticla-1"40 "€91.17
AIR HANDLER 2DVX4 Rolă de mediu filtrant 85 picioare L x 20 l x 2 in. T | AB9LNK 2DVX40.50 "WC0.04 "WC85ftDin fibra de sticla-2"20 "€147.09
AIR HANDLER 2GFU3 Rolă de mediu filtrant 180 de picioare L x 8 l x 1/4 in. T | AB9XYU 2GFU3--180ftPoliester-1 / 4 "8"€145.89
AIR HANDLER 2GGA4 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 8 l x 1/2 in. T | AB9YAF 2GGA4--135ftPoliester71 / 2 "8"€119.03
AIR HANDLER 2GGA8 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 10 l x 1/2 in. T | AB9YAJ 2GFU7 2GGA8--135ftPoliester71 / 2 "10 "€137.18
AIR HANDLER 2GGC3 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 12 l x 1/2 in. T | AB9YAM 2GGC3--135ftPoliester71 / 2 "12 "€158.57
AIR HANDLER 2GGC7 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 40 l x 1/2 in. T | AB9YAP 2GJD3 2GGC7--135ftPoliester71 / 2 "40 "€332.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6U592 Rola de filtrare 25 picioare L x 30w x 1/4 inch. T
€127.06 /unitate