AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O Aerisire cu șa, industrial, admisie și ieșire, 12 inchi dia., polietilenă, portocaliu | AH9BPL 39FW34

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O Aerisire cu șa, industrial, admisie și ieșire, 12 inchi dia., polietilenă, portocaliu

În stoc
Articol: AH9BPL Model: SV-18912-OCrucea Ref: 39FW34

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€573.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de șa
OD inferior8"
Temp. fragilitate-158 grade F
CuloriPortocaliu
Adâncime3.5 "
Lungime43.5 "
Materialpolietilenă
Temperatură de topire250 de grade F
Diametru de deschidere.12 "
Deschidere de sus OD8"
Dimensiunea ventilației12 "
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3917210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametru de deschidere.Preț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189 Aerisire cu șa, industrial, cămin, portocaliu | AB8ZKC 2AM94 SV-189Gura de deschidere a șeii de gură8"€472.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-18912-O Aerisire cu șa, industrial, admisie și ieșire, 12 inchi dia., polietilenă, portocaliu
€573.75 /unitate