AIRMASTER FAN 71583 Circulator de aer 24 inch 115v | AF7WWN 22UK96 / CA24OW

AIRMASTER FAN 71583 Circulator de aer 24 inch 115v

Articol: AF7WWN Model: 71583Ref încrucișat: 22UK96 / CA24OW

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.600
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.400
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft200
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.100
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.100
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat4400
CFM scăzut2460
Mediu CFM3460
CFM / Watt18.2
Lungime cablu15ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1100
Material de gardăOţel
Înălţime30 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime16 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare3.2
Oscilant / Non-oscilantOscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului71dBA
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts260
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.87
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414513000

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Diametrul lamei.CFM ridicatNivelul sunetuluiProtectie termalaWattsLăţimeÎnălţimePreț
AIRMASTER FAN CA30OW Circulator de aer 30 inch 6100 Cfm 115v | AD6PLL 46Z425 / 71582 CA30OW33 "30 "610076dBAAuto26533 "30 "€741.50
AIRMASTER FAN 71580 Circulator de aer 24 inch 4400 Cfm 115v | AF6XBF 20LP84 / CA24OAP 7158027 "24 "440071dBADa27032 "96 "-
RFQ
AIRMASTER FAN CA30OAP Circulator de aer 30 inch 115v | AF7WWP 22UK97 / 71581 CA30OAP33 "30610076dBAAuto27033 "96 "€973.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 71583 Circulator de aer 24 inch 115v