Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1616SS Cot masculin Tub de 37 grade x Jic | AB2ERK 1LNT7

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1616SS Cot masculin Tub 37 grade x Jic

În stoc
Element: AB2ERK Model: 6500-1616SSCrucea Ref: 1LNT7
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
€470.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFlare x JIC
Dimensiunea firului flare1-5/16-12
Flare Type37 grade
Presiune maximă3500 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING J16MEBO Cot masculin Tub de 37 grade x Tată | AB2ENN 1LNH4 J16MEBOFlare x MNPT1-5/16-123500 psi1"€332.68
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0404NWOSS Tub cot masculin x O-ring Boss x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 16-206000 psi1 / 4 "€61.59
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0505NWOSS Cot masculin 37 grade 5/16 inch | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSJIC x O-Ring Boss1 / 2-206000 psi5 / 16 "€279.85
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0606NWOSS Tub cot masculin x O-ring Boss x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSJIC x O-Ring Boss9 / 16-186000 psi3 / 8 "€68.56
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0808NWOSS Tub cot masculin x O-ring Boss x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-166000 psi1 / 2 "€179.38
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1008NWOSS Tub cot masculin x O-ring Boss x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSJIC x O-Ring Boss3 / 4-165000 psi5 / 8 "€382.89
AIR-WAY MANUFACTURING 6801-0810NWOSS Tub cot masculin x O-ring Boss x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSJIC x O-Ring Boss7 / 8-145000 psi1 / 2 "€386.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6500-1616SS Cot masculin Tub 37 grade x Jic
€470.75 /unitate